Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling DKO 24-SWOSDS-L10-G1/2E-FKM

  • ERIKS:14989539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte instelbare inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGVD-R-WD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
6 mm
i
14 mm
I5
28.5 mm
SW1
27 mm
SW3
19 mm