€ 9,76/ stukexcl. btw
€ 11,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-NPT |
Referentiecode | EVGE08S1/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN630 |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 4.5 mm |
i | 15.1 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |