€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-M |
Referentiecode | EVGE08SM14x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 14x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 630 |
d2 | M 14x1.5 |
d6 | 19 mm |
dx | 4.5 mm |
i | 12 mm |
I5 | 29.5 mm |
lg | 41.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |