Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-S30-G11/4E

  • ERIKS:11284873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,88/ stukexcl. btw

€ 19,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-R WD
Referentiecode
EVGE30SR1.1/4EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d2
G 1.1/4"
d7
49.9 mm
dx
22.5 mm
i
20 mm
I5
51 mm
lg
71 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm