€ 12,66/ stukexcl. btw
€ 15,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R |
Referentiecode | EVGE25SR1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 400 |
d2 | G 1" |
d6 | 39 mm |
dx | 18 mm |
i | 18 mm |
I5 | 48 mm |
lg | 66 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 46 mm |