Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-S20-N3/4T

  • ERIKS:11450904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: conisch draad
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,27/ stukexcl. btw

€ 23,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-NPT
Referentiecode
EVGE20S3/4NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN400
d2
3/4" NPT
dx
15 mm
i
20.1 mm
lg
60 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm