€ 5,56/ stukexcl. btw
€ 6,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R WD |
Referentiecode | EVGE14SR1/2EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN630 |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 9 mm |
i | 14 mm |
I5 | 36.5 mm |
lg | 50.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 27 mm |