€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R |
Referentiecode | EVGE14SR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 630 |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 9 mm |
i | 14 mm |
I5 | 36.5 mm |
lg | 50.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 27 mm |