€ 3,56/ stukexcl. btw
€ 4,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-M WD |
Referentiecode | EVGE12SM18x1.5EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN630 |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 7 mm |
i | 12 mm |
I5 | 34 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |