Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-M18B

  • ERIKS:796395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Snijkant (vorm B)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,63/ stukexcl. btw

€ 3,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-M
Referentiecode
EVGE12SM18x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 630
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
7 mm
i
12 mm
I5
34 mm
lg
46 mm
SW1
24 mm
SW3
24 mm