€ 7,49/ stukexcl. btw
€ 9,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R |
Referentiecode | EVGE12SR1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 630 |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
I5 | 33.5 mm |
lg | 45.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 24 mm |