Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-S12-G1/2B

  • ERIKS:14989615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Type afdichting: Snijkant (vorm B)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 34,28/ stukexcl. btw

€ 41,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-R
Referentiecode
EVGE12SR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 400
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
7 mm
i
14 mm
I5
34.5 mm
lg
48.5 mm
SW1
27 mm
SW3
24 mm