€ 11,98/ stukexcl. btw
€ 14,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-NPT |
Referentiecode | EVGE10S3/8NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN630 |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 6 mm |
i | 15.2 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |