Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L8-N1/4T

  • ERIKS:11450892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: conisch draad
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,29/ stukexcl. btw

€ 12,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-NPT
Referentiecode
EVGE08L1/4NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d2
1/4" NPT
dx
5 mm
i
15.1 mm
lg
39.6 mm
SW1
14 mm
SW3
17 mm