Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-N1/8T

  • ERIKS:11450891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: conisch draad
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-NPT
Referentiecode
EVGE06L1/8NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d2
1/8" NPT
dx
3.5 mm
i
9.9 mm
lg
33 mm
SW1
11 mm
SW3
14 mm