€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
1625 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-M |
Referentiecode | EVGE06LM10x1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN315 |
d2 | M 10x1 |
d6 | 14 mm |
dx | 3.5 mm |
i | 8 mm |
I5 | 24.5 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 14 mm |