Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L6-G1/8E

  • ERIKS:11450881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-R WD
Referentiecode
EVGE06LR1/8EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d2
G 1/8"
d7
13.9 mm
dx
3.5 mm
i
8 mm
I5
24.5 mm
lg
32.5 mm
SW1
14 mm
SW3
14 mm