Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-NPT |
Referentiecode | EVGE42L1.1/2NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d2 | 1.1/2" NPT |
dx | 35 mm |
i | 26 mm |
lg | 69 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |