Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L42-G11/2E

  • ERIKS:11450886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,18/ stukexcl. btw

€ 23,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-R WD
Referentiecode
EVGE42LR1.1/2EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN160
d2
G 1.1/2"
d7
54.9 mm
dx
35 mm
i
22 mm
I5
46.5 mm
lg
68.5 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm