€ 18,04/ stukexcl. btw
€ 21,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R |
Referentiecode | EVGE42LR1.1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN160 |
d2 | G 1.1/2" |
d6 | 55 mm |
dx | 35 mm |
i | 22 mm |
I5 | 46.5 mm |
lg | 68.5 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |