€ 30,90/ stukexcl. btw
€ 37,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-NPT |
Referentiecode | EVGE35L11/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d2 | 1.1/4" NPT |
dx | 29 mm |
i | 25.6 mm |
lg | 65 mm |
SW1 | 46 mm |
SW3 | 50 mm |