Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L35-G11/4E

  • ERIKS:11450885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-R WD
Referentiecode
EVGE35LR1.1/4EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN160
d2
G 1.1/4"
d7
49.9 mm
dx
29 mm
i
20 mm
I5
42.5 mm
lg
62.5 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm