€ 16,42/ stukexcl. btw
€ 19,87incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R |
Referentiecode | EVGE35LR1.1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN160 |
d2 | G 1.1/4" |
d6 | 49 mm |
dx | 29 mm |
i | 20 mm |
I5 | 42.5 mm |
lg | 62.5 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 50 mm |