€ 16,16/ stukexcl. btw
€ 19,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-NPT |
Referentiecode | EVGE28L1NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d2 | 1" NPT |
dx | 22.5 mm |
i | 25 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 36 mm |
SW3 | 41 mm |