€ 10,80/ stukexcl. btw
€ 13,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-M WD |
Referentiecode | EVGE28LM33x2EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 33x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
d2 | M 33x2 |
d7 | 39.9 mm |
dx | 22.5 mm |
i | 18 mm |
I5 | 35 mm |
lg | 53 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 41 mm |