Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L22-M26E

  • ERIKS:11450866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-M WD
Referentiecode
EVGE22LM26x1.5EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 26x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN160
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
17 mm
i
16 mm
I5
32.5 mm
lg
48.5 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm