€ 6,46/ stukexcl. btw
€ 7,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R WD |
Referentiecode | EVGE22LR3/4EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
d2 | G 3/4" |
d7 | 31.9 mm |
dx | 18 mm |
i | 16 mm |
I5 | 32.5 mm |
lg | 48.5 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |