€ 4,43/ stukexcl. btw
€ 5,36incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGV-R WD |
Referentiecode | EVGE18LR1/2EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 14 mm |
i | 14 mm |
I5 | 31.5 mm |
lg | 45.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 32 mm |