Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L15-N1/2T

  • ERIKS:11450895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: conisch draad
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,85/ stukexcl. btw

€ 15,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-NPT
Referentiecode
EVGE15L1/2NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d2
1/2" NPT
dx
11 mm
i
19.8 mm
lg
48.5 mm
SW1
22 mm
SW3
27 mm