Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L12-G1/2E

  • ERIKS:11450887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,17/ stukexcl. btw

€ 6,26incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-R WD
Referentiecode
EVGE12LR1/2EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
7 mm
i
14 mm
I5
34.5 mm
lg
48.5 mm
SW1
27 mm
SW3
22 mm