Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDS-L10-M14B

  • ERIKS:918318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Snijkant (vorm B)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

322 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGV-M
Referentiecode
EVGE10LM14x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
7 mm
i
12 mm
I5
27.5 mm
lg
39.5 mm
SW1
19 mm
SW3
19 mm