€ 7,73/ stukexcl. btw
€ 9,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE14PSM18x1.5 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027