€ 1,07/ stukexcl. btw
€ 1,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE06LL1/8NPT -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/8" NPT |
dx | 6 mm |
i | 6.7 mm |
lg | 21.9 mm |
SW1 | 11 mm |
SW3 | 12 mm |
€ 0,17/ stukexcl. btw
€ 0,21incl. btw
1852 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026