Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-LL6-M6T

  • ERIKS:13571480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,96/ stukexcl. btw

€ 1,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M-keg.
Referentiecode
GE06LLM6x1 con -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6LL - M10x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 6x1 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
6 mm
d2
M 6x1
dx
2.5 mm
i
6 mm
lg
20 mm
SW1
11 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL6

  • Eriks:870161
  • Manufacturer:3102100

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

1852 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL6

  • Eriks:607312
  • Manufacturer:6102000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026