€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Referentiecode | GE05LLR1/8 con -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 5LL - M10x1 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 5 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 5 mm |
i | 6.2 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
€ 0,17/ stukexcl. btw
€ 0,21incl. btw
1852 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,22/ stukexcl. btw
€ 0,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027