€ 20,65/ stukexcl. btw
€ 24,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE28L1.5/8-12UN -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
d2 | 1.5/8" - 12 UN |
d8 | 48 mm |
dx | 24 mm |
i | 15 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 41 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026