€ 14,98/ stukexcl. btw
€ 18,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE28L1.1/16-12UN -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
d2 | 1.1/16"- 12 UN |
d8 | 32 mm |
dx | 18 mm |
i | 15 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 41 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
284 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026