€ 2,65/ stukexcl. btw
€ 3,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE22LM27x2ORB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 27x2 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | M 27x2 |
d8 | 31.8 mm |
dx | 18 mm |
i | 16 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026