€ 9,10/ stukexcl. btw
€ 11,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE22LR1EDOMDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1" BSP cil. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 19 mm |
i | 18 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026