€ 4,98/ stukexcl. btw
€ 6,03incl. btw
248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE22LR1/2 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN200 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 14 mm |
i | 14 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
832 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026