Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S8-U7/16-20F

  • ERIKS:834734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: UN/UNF
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-UNO
Referentiecode
GE08S7/16-20UNF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/16" - 20 UNF
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN800
d1
8 mm
d2
7/16" - 20 UNF
d8
15.8 mm
dx
4 mm
i
9.2 mm
l2
14.8 mm
lg
31 mm
SW1
17 mm
SW3
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026