€ 2,08/ stukexcl. btw
€ 2,52incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE08S1/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 8 mm |
i | 10.2 mm |
lg | 35.1 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 1,40/ stukexcl. btw
€ 1,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026