Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S8-M14B

  • ERIKS:789852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE08SM14x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN630
d1
8 mm
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
5 mm
i
12 mm
l2
15 mm
lg
34 mm
SW1
19 mm