Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S6-R1/4T

  • ERIKS:831514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE06SR1/4 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 630
d1
6 mm
d2
R 1/4"
dx
6 mm
i
9.3 mm
lg
30 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026