€ 1,99/ stukexcl. btw
€ 2,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE06SM12x1.5ORB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 12x1.5 |
d8 | 16.8 mm |
dx | 4 mm |
i | 11 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026