€ 1,67/ stukexcl. btw
€ 2,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M WD |
Referentiecode | GE06SM12x1.5EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 16.9 mm |
dx | 4 mm |
i | 12 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026