€ 6,14/ stukexcl. btw
€ 7,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE06SR3/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 4 mm |
i | 12 mm |
l2 | 15.5 mm |
lg | 34.5 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 5,67/ stukexcl. btw
€ 6,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026