€ 34,71/ stukexcl. btw
€ 42,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE38S1.7/8-12UN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1.7/8" - 12 UN |
d8 | 54 mm |
dx | 32 mm |
i | 15 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 29,15/ stukexcl. btw
€ 35,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026