€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Referentiecode | GE38S1.1/2NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1.1/2" NPT |
dx | 38 mm |
i | 18.4 mm |
lg | 65 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 13,37/ stukexcl. btw
€ 16,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026