Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-S38-G1B

  • ERIKS:14989142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 23,54/ stukexcl. btw

€ 28,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE38SR1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
38 mm
d2
G 1"
i
18 mm
l2
26 mm
lg
60 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 17,55/ stukexcl. btw

€ 21,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026